Seeed Studio
TPH-board rev.4
仕様
●項目1:(Grove)●項目2:センサー●項目3:圧力●項目5:BMP180●項目7:Grove
アズワン品番
67-0462-82
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64043116
114990245
¥
7,080
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください