SEWOTA ラチェット式ラッシングベルト 5tタイプ HXB50シリーズ
ドイツのメーカーSEWOTA社製のラチェット式ラッシングベルトです。
5tタイプは、キメが細かく丈夫で、使い勝手のよい硬さを極限まで追求した、高品質のベルト生地を採用しています。
ラチェットバックルは、指はさみ防止機能付きで、錆びや腐食を防ぐ、クロメート処理を施したスチール製です。
5tタイプはシルバーが美しく厳しい環境基準にも適合する三価クロメート処理を採用しています。
最も力が掛かり、破損の原因となりやすいシャフト部には頑丈な棒状部品を採用し、破損のリスクを最小限に抑えます。
摩擦によるベルトの消耗を防ぐプロテクションスリーブ付きです。
仕様●ベルト・バックル強度:5t●ベルト巾:50mm●ベルト長さ:0.5M(固定側)/7M(調整側)●重量(1本あたり):2.1kg●端末タイプ:Jフック●材質:ポリエステル(ベルト)、スチール(バックル)
アズワン品番65-8102-09
内容量1本