乾湿両用コードレスクリーナー EA899HK-1A 本体のみ

乾湿両用コードレスクリーナー EA899HK-1A 本体のみ アズワン

電源が確保できる場所ではAC製品(AC100V)としても使用でき、作業環境に応じて使い分けることができます。

仕様●集じん容量:8L●吸水容量:6L●モーター:DCブラシレスモーター●フィルタ:布フィルタ●吸込仕事率:300W●蓄電池:マルチボルト蓄電池●充電時間:約40分●電圧/容量:36V-4.0Ah/18V-8.0Ah●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:20.1KPa●騒音値:62dB(80W時)●連続使用時間:ecoモード/約120分、標準モード/約52分、ターボモード/約14分●サイズ:331×369×408mm●重量:9.2kg●ホース:Φ38mm×1.5m●付属品:ホース(内径Φ38×長さ1.5m/一般清掃用)、ズームパイプ、床用吸口、すきま用吸口、水用フィルタ、収納バッグ、ポリ袋×5枚●パワーが欲しいときに便利なパワーモード搭載●本体のみとなります。 アズワン品番65-9307-10 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64045225 EA899HK-1A
74,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする