検電器チェッカー EA707DXシリーズ

検電器チェッカー EA707DXシリーズ アズワン

低圧交流検電器又は低圧直流検電器の両方が一台でチェックできます。

仕様●電源:AC100V●入力電圧:AC100V●出力電圧:AC50V(±10%)、DC +50V~+60V、DC -50V~-60V●耐電圧:2.0kV1分間(入力-アース間)●短絡電流:1mA以下●サイズ:110×46×140mm●重量:600g●AC100V電源方式、壁取付タイプ、AC・DC対応 アズワン品番65-9272-23 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64045575 EA707DX-2
33,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする