シーカフレックス
空気中の湿気により硬化する、スプレー塗布が可能な1成分形シラン末端ポリマー(STP)シーリング材です。自動車車輛メーカー工場出荷時のオリジナル形状(面とビード)でのシームシーリングに使用されます。ボデーショップで一般に使用される全ての材料、例えば金属用プライマー、塗装、金属、塗装されたプラスチック、およびプラスチックに良好に接着します。塗布された部位は、車体への飛び石やその他の衝撃に対する耐性が向上します。
仕様●主成分:シラン末端ポリマー●色 (CQP001-1):ブラック●硬化機構:湿気硬化●施工温度範囲(外気温):5 ℃ ~ 40 ℃●スキンタイム(CQP019-1):20 分(23 ℃ / 50 % r. h.)●硬化速度 (CQP049-1):グラフ参照●収縮率 (CQP014-1):3 %●硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):30●引張り強度 (CQP036-1 / ISO 527):1 Mpa●破断時の伸び (CQP036-1 / ISO 527):200 %●引裂き強度 (CQP045-1 / ISO 34):2 N/mm●適用温度範囲 (CQP509-1 / 513-1):- 40 ℃ ~ 80 ℃●4時間:120℃●1時間:140 ℃●保存期間 (CQP016-1):15 ヶ月(25 ℃以下で保管)
アズワン品番65-8310-87
危険物の類別非危険物
内容量1本