強力マグネット安全スティック(Tハンドル)SAFE-T-STIK STSシリーズ

強力マグネット安全スティック(Tハンドル)SAFE-T-STIK STSシリーズ セーフラン安全用品 強力マグネット安全スティック(Tハンドル)SAFE-T-STIK STSシリーズ セーフラン安全用品 強力マグネット安全スティック(Tハンドル)SAFE-T-STIK STSシリーズ セーフラン安全用品 強力マグネット安全スティック(Tハンドル)SAFE-T-STIK STSシリーズ セーフラン安全用品 強力マグネット安全スティック(Tハンドル)SAFE-T-STIK STSシリーズ セーフラン安全用品

クレーンで吊られた重量物の安定移動や位置決め、誘導などに!
無意識に手を離してしまう危険性や思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などを回避し、作業者の安全性、利便性を大きく向上!
シンプルなワンハンドル構造、両手でしっかり握って吊り荷をコントロール。
天井クレーン、ガントリークレーン、ナックルブームクレーンなどを使用する狭小現場での作業にも最適です。
押す、引く、誘導などを想定した多用途設計で鉄工所や重機製造現場などで幅広くご愛用頂いています。
明るいオレンジ色に、反射シートで高い視認性を確保。荷物への設置、取り外しも簡単です。

仕様●材質:アルミニウム磁石(等方性)、T型ハンドル部/FRP、ハンドル部グリップ/発泡ゴム、本体/FRP●サイズ:全長約1376mm、マグネット部直径約65mm●重量:約2.3kg●※本製品は強力磁石を含みます、ペースメーカーなど電子医療機器を装着した人、およびその他の電子医療機器へ磁石を近づけることは大変危険です。医療機器の正常な動作を損なう恐れがありますのでご注意ください。●※磁気カード(銀行カード、クレジットカードなど)を近づけないようにご注意ください。●※携帯電話やスマートフォンを近づけないようにご注意ください。 アズワン品番65-8642-56 内容量1台
注意
※本製品は強力磁石を含みます、ペースメーカーなど電子医療機器を装着した人、およびその他の電子医療機器へ磁石を近づけることは大変危険です。医療機器の正常な動作を損なう恐れがありますのでご注意ください。
※磁気カード(銀行カード、クレジットカードなど)を近づけないようにご注意ください。
※携帯電話やスマートフォンを近づけないようにご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64046485 STS001
129,000
128,800
141,680 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,700 / 税込 2,970
北海道地方 1 2,700 / 税込 2,970
沖縄地方 1 2,700 / 税込 2,970
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする