マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ 1セット 50個入
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチ
この超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。
一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:1 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:0.74 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:10^6Operations●リリース力:0.098N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:173-9106
アズワン品番65-7800-81
内容量1セット(50個)