Atom Node - Black Alloy Limited Edition

Atom Node - Black Alloy Limited Edition Seeed Studio

Atom Node is a IoT platform、which intellectualize its surroundings. Atom Node can support serveral Grove sensors and actustors to gather physical data and actuat certain action. Atom Node needs to be configured before putting into use. After configration、several modules can gather and transmit data wirelessly through RFBee. Besides、with a rotating shaft and universal framework、the pretty、easy open-closed and pragmatic shell can satisfy customer's applications in different working environments.
A Sensor is an electronic object that gets physical values from the environment. For instance、a Grove-Temperature Sensor reads temperature data and transports it to Node.
An Actuator makes some certain actions. As an example、Grove-LED will blink when a HIGH level is sent to it.
Features
Mobile devices/Apps centered configure
Open Source
Flexible wireless networks topology from Ad-hoc to mesh
Built-in battery
A variety of Indicators、Easy to distinguish the work state
Skin-Skeleton-Gut philosophy

仕様●項目1:(SBC)●項目2:マイコン●項目4:マイコン●項目7:Atom Node アズワン品番67-0461-68 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64047526 102010001
5,210
4,998
5,498 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする