VOMM VOMMの 作業工具 VOMMの その他作業工具 VOMMの ピンセット VOMM 精密ピンセット VOMM 精密ピンセット 注文コード 長時間の作業にも目が疲れないよう開発された精密作業用ピンセット 非磁性、耐酸性 仕様●全長:120mm●先端サイズ:幅0.5mm厚み0.2mm●重量:15g●材質:SA(クロム、ニッケルの合金)●ドイツ製 アズワン品番65-9238-86 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1 SA 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64048978 1 SA ¥2,600 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください その他作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 中留用バネ棒 20本入 トップウェル 税込¥769 ¥699 KFI ピンセット ケニス 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ Wロックピン60本セット DELTA 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ ベルト取付用バネ棒 20本入 トップウェル 税込¥769~ ¥699~ フッ素コーティングピンセット ケニス 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 丸PK 78種234本セット DELTA 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ DUMONT 超精密ピンセット 合金 DUMOXEL(デュモクセル) 0103シリーズ DUMONT(デュモン) 税込¥6,268~ ¥5,698~ ROLEXタイプ用駒ネジセット18種90本 DELTA 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ DUMONT(R) ピンセット DUMONT(デュモン) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ステンレスピンセット ケニス 税込¥1,538~ ¥1,398~ 無鈎ピンセット ケニス 税込¥1,648~ ¥1,498~ リュウズパッキンセット舶来15種150個 DELTA 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 割りピン 100本入 トップウェル 税込¥989 ¥899 KFI ピンセット ケニス 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ ロング割りピンのセット18種180本 DELTA 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ トゲ抜き ティ・エス・ケイ 税込¥659 ¥599 バスケットへ 逆作動ピンセット先曲150mm TAKAGI 税込¥516 ¥469 バスケットへ rubis(R) ピンセット Rubis 税込¥3,738 ¥3,398 BIGパッキンセット(丸/平)-60種180本 DELTA 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ PTFEピンセット フロンケミカル 税込¥2,638~ ¥2,398~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具その他作業工具ピンセット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります ピックアップツール ピンセット 時計修理ツール シェアする マイページ 最近見た商品