シルバールブ・N(エアゾール)

シルバールブ・N(エアゾール) - オーデック

特殊鉱物油にアルミニウムの微粉末を配合。
低温化では特殊鉱物油が、高温下では溶融アルミニウムが潤滑に機能します。
機械のスライド面、ベアリングの潤滑、超高温下でのダイカスト、ダイヤモンド工具の離型、高温下でのボルトやナットの焼付きや、水中下での腐蝕防止、金型保管時の防錆などに。
耐食性が強いので、防錆剤としてもご使用いただけます。

仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-22危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2016mL危険物の性状非水溶性内容量1箱(24本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64049100-
73,200
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする