ブルーレベル 380mm
見やすい大型気泡管を採用しました。
45°気泡管付です。
大型サイドキャップで材料とレベルを保護します。
測定面にV字型溝付でパイプ測定もできます。
マグネット付は鉄骨工事に便利です。
仕様●感度:0.5mm/m=0.0286°●精度:±2.5mm/m=±0.1432°以内●材質:本体/アルミ、ABS樹脂、気泡管/アクリル樹脂、液体/石油系液●たて×厚さ(mm):58×25●製品質量:305g
アズワン品番67-0456-09
内容量1個
見やすい大型気泡管を採用しました。
45°気泡管付です。
大型サイドキャップで材料とレベルを保護します。
測定面にV字型溝付でパイプ測定もできます。
マグネット付は鉄骨工事に便利です。