端子ストリップ 52極 0.635mm 2列

端子ストリップ 52極 0.635mm 2列 SAMTEC

仕様●シリーズ:QMS●ピッチ:0.635mm●極数:52●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1524 アズワン品番65-7602-46 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64054009 QMS-026-05.75-H-D-A-K-TR
3,280
3,198
3,518 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする