糸鋸弦(自在フレーム)

糸鋸弦(自在フレーム) エンジニア

貴金属、アルミ、真鍮、銅などの金属や樹脂、木材などを自在に精密加工できる糸鋸。
鋸刃を90°回転でき、長尺物も切断できます。
レンチ(付属)を使って鋸刃を固定でき、緩みや脱落を防止します。
フレームの長さ調整により、長さの異なる鋸刃も取り付けできます。
鋼材を使用したフレームで、適切な張力で鋸刃を張ることができます。
金属、木材、プラスチックの切断加工、日用大工に。
ご家庭の粗大ごみ(家具、パイプ椅子、カーペット、傘など)の解体に。

仕様●メーカー:エンジニア●型番:TN-05W●全長:285mm●深さ:125mm●フレーム:自在型●材質:フレーム/炭素鋼、 ハンドル/木製●重量(g):190●フレームサイズ:~145×125mm●用途:・金属、木材、プラスチックの切断加工、日用大工に。 ・彫金やシルバーアクセサリーの製作に。 ・ガラエポ基板の精密加工に。 ・粗大ごみ(ロッカー、パイプ椅子、カーペット、傘など)の解体に。 アズワン品番65-5654-94 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64058078 EA522VA-42A
3,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする