6本組 [+ -]ドライバー 貫通柄・手元六角
工具袋:310×150(H)mm ナイロン製の工具袋です。 ※予告なく色や材質を変更する事がございます。
貫通柄の為、ハンマーでたたけます。
仕様●サイズ(mm):(+)#1・#2・#3 (-)5.5mm・6.5mm・8.0mm(6本組)●軸長(mm):80~150●ケースサイズ:240×48×315mm●手元六角対辺:6~13mm●手元六角付●DRALL+グリップを採用した根元六角付き貫通プラスドライバー●DRALL+グリップを採用した根元六角付き貫通マイナスドライバー●DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製●DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用
アズワン品番65-9264-09
内容量1セット