NSK(日本精工)
ピローブロックベアリング
ピローブロックハウジングベアリングユニット、40 mm シャフト、49.2 x 180.5 mm x 98.5 mm
仕様
●内径:40mm●材質:鋳鉄●センター高さ:49.2mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:180.5mm●深さ:51mm●全高:98.5mm●取付穴 センター to センター:127mm●コード番号:192-9901
アズワン品番
65-7939-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64060914
NP40EC
¥18,900
¥
17,980
¥19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方