同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 4 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0024 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:11_SMB-50-1-40/111_NE●コード番号:205-8949
アズワン品番65-7708-64
内容量1個