ボールベアリング105mm190mm6221
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 105 mm、外径 190 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
- 仕様
- ●内径:105mm●外径:190mm●レース幅:36mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6629
- アズワン品番
- 65-7933-76
- 内容量
- 1個
商品豆知識
ベアリング(軸受) の新着商品
カテゴリ
















