規格ポリ袋 吊り下げ HDPE 半透明

規格ポリ袋 吊り下げ HDPE 半透明 - 日本サニパック

フックにかけられるひも付き

仕様
●サイズ:200×300×0.010mm●色:半透明●入数:200枚×100冊●素材:ポリエチレン(HDPE)●ITFコード:14902393423110
アズワン品番
65-8128-47
内容量
1ケース(100冊×200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64065044H11H
31,500
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする