サンドビック サンドビックの 切削工具 サンドビックの ホルダ サンドビックの ホルダ本体 80°菱形ネガチップ T-Max P S05F 80°菱形ネガチップ T-Max P S05F 注文コード 耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。 用途一般旋削耐熱合金加工用。 材種S05F 内容量1箱(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CNMG 16 06 16-SM 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63805500 CNMG 16 06 16-SM ¥30,100 ¥22,980 ¥22,980 ¥25,278 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 突っ切り・溝入れ用 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity CoroCut(R)2溝入れ加工用チップ SANDVIK 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 旋削用ヘールねじ切バイト カムス(高周波精密) 税込¥9,898~ ¥8,998~ CoroCut(R) 2倣い加工用シャンクバイト SANDVIK 税込¥19,778~ ¥17,980~ 旋削用真剣バイト カムス(高周波精密) 税込¥16,478~ ¥14,980~ 旋削用突切バイト カムス(高周波精密) 税込¥6,598~ ¥5,998~ 旋削用ヘール仕上バイト カムス(高周波精密) 税込¥8,578~ ¥7,798~ 旋削用先丸孔繰バイト カムス(高周波精密) 税込¥17,578~ ¥15,980~ 旋削用丸剣バイト 旧形 カムス(高周波精密) 税込¥6,598~ ¥5,998~ CoroCut(R) 2浅溝加工用シャンクバイト SANDVIK 税込¥19,778~ ¥17,980~ CoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用シャンクバイト SANDVIK 税込¥17,578~ ¥15,980~ 旋削用平剣バイト カムス(高周波精密) 税込¥6,598~ ¥5,998~ 旋削用左片刃バイト カムス(高周波精密) 税込¥6,928~ ¥6,298~ 旋削用右片刃バイト カムス(高周波精密) 税込¥6,598~ ¥5,998~ CoroCut(R)2 突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト SANDVIK 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ CoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用カッティングヘッド SANDVIK 税込¥21,978~ ¥19,980~ 旋削用右横仕上剣バイト カムス(高周波精密) 税込¥6,598~ ¥5,998~ 旋削用孔ねじ切バイト カムス(高周波精密) 税込¥17,578~ ¥15,980~ 旋削用孔繰仕上バイト カムス(高周波精密) 税込¥17,578~ ¥15,980~ 旋削用外ねじ切バイト カムス(高周波精密) 税込¥6,598~ ¥5,998~ 旋削用ヘール突切バイト カムス(高周波精密) 税込¥9,898~ ¥8,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具ホルダホルダ本体突っ切り・溝入れ用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります 外径加工用 内径加工用 突っ切り・溝入れ用 ねじ切り用 小型旋盤用 シェアする マイページ 最近見た商品