フランジ付きベアリングユニット 3穴 55mm
SKF FNL ベアリングハウジングは、適切な Sky ベアリングと一体化しているため、メンテナンスが容易な設計の需要を満たす経済的で交換可能なベアリングユニットを構成しています。設計やサイズを各種取り揃えています 高品質のベアリングハウジング設計及び製造 世界各地で入手可能
仕様●内径:55mm●長さ:189mm●幅:85mm●深さ:58mm●取り付け穴の数:3●コード番号:212-4532
アズワン品番65-7901-72
内容量1個
商品豆知識