8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
64102099
品番
SEAM-10-02.0-S-04-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥3,310
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9222
アズワン品番
65-7700-94
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表