乾湿両用コードレスクリーナー EA899HKシリーズ
電源が確保できる場所ではAC製品(AC100V)としても使用でき、作業環境に応じて使い分けることができます。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP3608DA(L)(2WP)●電源:36Vマルチボルト蓄電池●吸込仕事率:300W●最大真空度:20.1KPa●最大風量:3.5m3/min ●サイズ:331×369×408mm●重量:9.2kg●充電時間:約40分●フィルタ:布フィルタ●連続使用時間:ecoモード/約120分 標準モード/約52分 ターボモード/約14分●騒音値:62dB(標準モード時)●容量(L):集じん/8、吸水/6●セット内容:ホース(内径Φ38×1.5m)、ズームパイプ、床用吸口、すきま用吸口、水用フィルタ、収納バッグ、ポリ袋×5枚、替バッテリー(EA813HF-19A)、充電器(EA813H-18A)、ツールボックス
アズワン品番65-9307-11
内容量1台