910.15 ST Acier Forme cor de chasse IN

910.15 ST Acier Forme cor de chasse IN - WIKA

WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、どちらも G 1/4 接続を備えています。公称圧力は 25 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです

仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/4●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7931アズワン品番65-7907-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641030369090592
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする