基板接続用ソケット 1極 ストレート メス Mini-Spring Series 5シリーズ 1袋 5個入

基板接続用ソケット 1極 ストレート メス Mini-Spring Series 5シリーズ 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivityディスクリート基板ミニチュアスプリングソケット
ディスクリートワイヤ用の、ディスクリート基板スルーホール押し込みタイプミニチュアスプリング式ソケット製品です。 これらのディスクリートソケットには、底の閉じた又は底の開いたスリーブのタイプがあり、様々な長さとめっきのオプションがあります。 詳細は追加データ表を参照してください。

仕様●オス/メス:メス●シリーズ:Mini-Spring Series 5●適合電線サイズ:18 → 20 AWG●長さ:6.6mm●接続方向:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●結線方法:はんだ●極数:1●コード番号:718-5206 アズワン品番65-7791-32 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64106405 5050865-5
730
729
802 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする