Optibelt
MEASURING GAUGES FOR TIMING BELTS PROFIL
仕様
●ドライブベルトゲージの種類:ドライブベルト測定ゲージ●併用可能製品:タイミングベルト●測定最大長:170mm●コード番号:238-4620
アズワン品番
65-8040-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64107166
RILLENL ZR
¥
13,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください