タイミングベルト 幅 50mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:960mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-1094
アズワン品番65-7874-93
内容量1個