TFM-115-32-S-D-A-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC 64112249

基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(200個)
注文コード
64112249
品番
TFM-115-32-S-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥216,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800
仕様
●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2702
アズワン品番
65-7556-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする