曜日別特売

WypAll(ワイプオール)タオル(Kimberly-Clark Professional(TM) WypAll(TM)) 19-130シリーズ

WypAll(ワイプオール)タオル(Kimberly-Clark Professional(TM) WypAll(TM)) 19-130シリーズ - Thermo Fisher ScientificWypAll(ワイプオール)タオル(Kimberly-Clark Professional(TM) WypAll(TM)) 19-130シリーズ - Thermo Fisher ScientificWypAll(ワイプオール)タオル(Kimberly-Clark Professional(TM) WypAll(TM)) 19-130シリーズ - Thermo Fisher Scientific

HydroKnit(速吸収素材)ワイピングクロス
布やペーパータオルに比べて、油や水を素早く吸収します
WypAll(R)X80クロスは耐久性、強度があり多くの水と油を吸収し、優れたパフォーマンスを発揮します
ブラッグボックスは、一度に1つずつ簡単に取り出せるように設計されています
独自のHydroKnitテクノロジーは、布と感じるほどの速吸収素材

仕様●ワイプサイズ:42.67×31.75cm●材質:Hydroknit(TM)●色:ブルーアズワン品番65-4342-57内容量1箱(160枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6411255619-130-1631
14,300
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする