マルチツール用サンドペーパー(5枚) EA857DRシリーズ

マルチツール用サンドペーパー(5枚) EA857DRシリーズ アズワン

仕様●粒度:#240●入数:5枚●サイズ:93×93×93mm●材質:酸化アルミナ●重量(g):5●吸じん用穴付●マジック式●軟硬木材、塗装剥がしに●EA857DP-1~3、-11、-13用 アズワン品番65-9305-84 内容量1箱(5枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64119714 EA857DR-107
820
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする