ベアリングユニット 55mm

ベアリングユニット 55mm SKF(日本エスケイエフ)

SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていないと見なされています。SKF の取るボールベアリングユニットの詰め合わせは、インサートベアリングシリーズと設計で構成されています。この取るべきユニットの主な違いは、ハウジング設計、シャフトへのロック方法、シーリングソリューション、エンドカバーとバックシールのオプションです。温度制限 許容速度 潤滑 取り付けと取り外し 指定システムトランスミッション。

仕様●ベアリングユニットの種類:テイクアップベアリングユニット●内径:55mm●長さ:171mm●幅:64mm●深さ:146mm●コード番号:209-4171 アズワン品番65-7957-05 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64121394 TU 55 TF
32,900
31,980
35,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする