ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 6 B
8/23
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様
●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-EcoR B Series●実装タイプ:バルクヘッド取り付け●メーカーサイズコード:6B●IP保護等級:IP66●サイズ:6B●コード番号:183-7017
アズワン品番
65-7483-07
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64121550
19432060340
¥
12,500
¥
11,980
値下げ
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください