曜日別特売

マジョニア管 TS摺部15 195-100シリーズ

マジョニア管 TS摺部15 195-100シリーズ - 日本理化学器械(NRK)

レーゼーゴットリーブ法:液体試料からエーテル抽出し脂肪の定量に用いるためのガラス器具です。

仕様●TS摺部:15●コード番号:195-100アズワン品番65-8678-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64123074195-100
22,000
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする