測量テープ(横目盛20cm赤白) EA720MCシリーズ

測量テープ(横目盛20cm赤白) EA720MCシリーズ アズワン

つや消しのテープ表面により乱反射しません

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SYR-05PB●全長:5m●幅:60mm●裏面仕様(アカシロ):20cm●厚さ:0.7mm●材質:テープ/ガラス繊維 アズワン品番65-9273-24 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64123695 EA720MC-85
4,570
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする