曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
662024231822 基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIK 64125838

基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列 1セット 40個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(40個)
注文コード
64125838
品番
662024231822
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)値下げ
19,980
仕様
●入数:1トレイ(40個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3374
アズワン品番
65-7536-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする