フジクラ・ダイヤケーブル
細径シールドケーブル 2芯 0.07SQ KPPV-SW 13/0.08x2Cシリーズ
細径シールドケーブル2芯。
電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様
●長さ:5m●導体構成:13本/0.08mm●導体太さ:0.07SQ(撚り線)●仕上外形:約2.1mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
ケーブル長(m)
5
アズワン品番
65-9135-90
内容量
1本
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64135008
KPPV-SW 13/0.08x2C-5
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください