コロカットMB ねじ切り加工用超硬ヘッド(325)1025 1セット(5個入) MB07THシリーズ
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に適しています。
工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
ねじ切り加工用。
仕様●適合ホルダ:CoroCut MB -サイズ 07●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金/高硬度鋼●コーティング:PVD●山数/インチ:18●ねじ山角度:60●チップサイズ:07●最大切り込み:1.19●ねじ形状:NT●tpi:18●最小加工径:10●f1:5.8●l1:2.9●l7:3.8●コーナR(mm):0.05●原産国:スウェーデン●コード番号:607-8460
アズワン品番65-8199-09
内容量1セット(5個)