Housing
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66、IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
- 仕様
- ●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA●ねじサイズ:PG29●コード番号:207-5640
- アズワン品番
- 65-7520-50
- 内容量
- 1個
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ