パテベラ(ポリアセタール製/白) EA579AJシリーズ

パテベラ(ポリアセタール製/白) EA579AJシリーズ アズワン

太く握りやすいグリップと、力が入れやすく疲れにくい指あて(ディンプル)が特長のマルテーオリジナルヘラシリーズ。
パテ処理作業等に

仕様●全長:200mm●グリップ幅:20mm●材質:ポリアセタール●色:白●硬さ:硬●重量(g):約31.2 アズワン品番65-9265-75 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64141780 EA579AJ-42
270
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする