SAMTEC
ヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 150個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(150個)
注文コード
64141965
品番
TSM-106-01-F-DV-P-TR
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-2013
アズワン品番
65-7596-97
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表