Optibelt
タイミングベルト 幅 19.05mm 長さ 314.33mm 歯数 33 ピッチ 9.525mm ゴム
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 9.5 mm で、歯数が 33 本あり、長さは 31.4.33 mm です。ガラス繊維テンションコード ポリクロロプレンゴムコアです
仕様
●長さ:314.33mm●幅:19.05mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:33●材質:ゴム●コード番号:217-0247
アズワン品番
65-7873-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64142245
124 L 075
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください