手動バルブ G 1/2
IMI Norgren VHLA 空圧式手動バルブは、ロータリレバーを簡単につかみ、4/2 方向手動操作で操作します。バルブハウジングは、亜鉛合金レバーとカーボンスチールロッドを備えたアルミ製です。ポートサイズ:G1/2 流量:3100 l/min 作動圧力 =9.7 bar 周囲温度:-5 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●機能:2-Apr●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:2-Jan●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:VHLA (垂直)●コード番号:212-9348
アズワン品番65-7891-46
内容量1個
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
