エスコ エスコの 冷暖房・換気設備・忌避剤 エスコの 忌避剤・虫対策 エスコの 虫対策用品 ボウフラストッパー EA941Bシリーズ ボウフラストッパー EA941Bシリーズ 注文コード 64145350 注文コード 64145350 注文コード 64145350 環境に優しく、二次的な被害も起こりません。 また、場所を選ばずに設置できます。 仕様●有効面積:設置場所周辺●サイズ:Φ132×92mm●重量:150g●材質:鉄板、樹脂●化学薬品・電気不使用●水の補充は2日に1回程度 アズワン品番65-9315-01 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA941B-211 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64145350 EA941B-211 オープン ¥885 ¥885 ¥974 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 虫対策用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Gよけゲル アイメディア 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ どこでもヤンマくんスティック9本セット ファミリー・ライフ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ ブラックキャップ アース製薬 税込¥2,011 ¥1,828 バスケットへ ハチの巣ガード ファミリー・ライフ 税込¥5,478 ¥4,980 バスケットへ Gよけフレグランス アイメディア 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ モスキートトラップライト(ブラック) EDITION 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ 天然除虫菊エキス配合 カメムシ駆除スプレー 宇部マテリアルズ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ じゃあな!シロアリくん Bulls(ブルズ) 税込¥76,780 ¥69,800 バスケットへ 蚊取り線香ホルダーミニ フラワーグリーン 東洋ケース 税込¥988 ¥898 バスケットへ バルサン 虫よけジェル アルコールフリー バルサン 税込¥1,131 ¥1,028 バスケットへ ビッグヤンマくん トレードワン 税込¥989 ¥899 バスケットへ カメムシ氷殺スプレー ムース 税込¥1,628 ¥1,480 バスケットへ ダニ誘引捕獲シート ハイロジック 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ はだまも ミスト アース製薬 税込¥571~ ¥519~ 蚊取り線香ホルダーレギュラー フラワーオレンジ 東洋ケース 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 蚊取り線香ホルダーレギュラー フラワーグリーン 東洋ケース 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ はだまも ACT FIT アース製薬 税込¥692 ¥629 バスケットへ 虫くるりん 布用ミストタイプ ピジョン 税込¥692 ¥629 バスケットへ 超強力プロ使用の業務用 ゴキブリ粘着シート 10セット入 SHIMADA 税込¥438 ¥398 バスケットへ ビッグヤンマくん2個組 ファミリー・ライフ 税込¥3,278 ¥2,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤忌避剤・虫対策虫対策用品蚊・ハエ対策用品虫よけグッズ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります 蚊取り線香 殺虫スプレー 電池式蚊取り 液体蚊取り 蚊がいなくなるスプレー 蚊取りマット 吊り下げ虫よけ 虫よけスプレー 虫よけグッズ 置き型虫よけ コバエ取り シェアする マイページ 最近見た商品