カムフォロア スタッド ローラ直径16mm

カムフォロア スタッド ローラ直径16mm SKF(日本エスケイエフ)

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 6 mm、外径は 16 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング

仕様●タイプ:スタッド●ローラー直径:16mm●静定格荷重:3200N●動定格荷重:3140N●内径:6mm●コード番号:208-0340 アズワン品番65-7929-82 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64152754 KR 16
12,900
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする