イチネン製作所
ガス検知器制御ユニット GBS-AAシリーズ
複数個所の測定結果を集中管理することが可能な制御ユニットです。
アナログ4-20mA出力製品に対応しており、様々な製品の接続が可能です。
仕様
●寸法:高さ270mm×幅130mm×奥行100mm(突起部除く)●温度:-10~55℃●湿度:25~85%RH(但し結露無き事)●電源電圧:AC100~240V 50/60Hz●許容電圧範囲:電源電圧の85~110%●消費電力:最大15W●アナログ入力:4-20mA●質量:2,300g●入力インピーダンス:150Ω以下●ブザー音圧:90db/m ±4db(ブザー開口方向)●入数:1箱(1台)
アズワン品番
67-2386-16
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64154407
GBS-AA1
¥
182,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください