曜日別特売

段ない・ス68

段ない・ス68 - シコク

全幅68cmとスリムになり、狭い間口でも対応できます。
高いグリップ力で雨の日も安心です。
ラインナップが豊富で様々な環境に対応します。
アルミエッジ、滑り止めの脱着が容易であるため、メンテナンスが簡単です。

仕様●サイズ(mm):680×1500×51●重量(kg):約7.3●適合段差(cm):13~39●★入数:1個●材質:FRP・アルミニウム・合成ゴム・樹脂●有効寸法:650mm●折りたたみ時の厚さ:8cm●耐荷重:300kgアズワン品番7-4845-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641597881500
121,600
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする