クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1箱 95個入
Weidmuller PCB コネクタは、7.62 ピッチの 6 mm 2 の現場配線用のプッシュイン接続技術を採用した 180 ° 反転ピンヘッダを備えています。これは、エンクロージャフィードスルー用の「 3 フランジタイプ」です。最大肉厚 2 mm のエンクロージャに最適。逆電圧の接触保護ソリューションにも最適です。UL1059 600 V クラス C 及び IEC61800-5-1 の要件を満たします。ワイヤ接続方式:プッシュイン ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 導体アウトレット方向: 180 ° 極数 2
仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4504
アズワン品番65-7502-54
内容量1箱(95個)