アクチュエータハンドル CI 2シリーズ オス 1箱 500個入
TE Connectivity Econoseal EシリーズCI2ピンコンタクト
Econoseal Eシリーズ車載用コネクタで使用可能なCI2ピンコンタクト製品
仕様●シリーズ:CI 2●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●結線方法:圧着●コード番号:161-3971
アズワン品番65-7789-49
内容量1箱(500個)
TE Connectivity Econoseal EシリーズCI2ピンコンタクト
Econoseal Eシリーズ車載用コネクタで使用可能なCI2ピンコンタクト製品