曜日別特売

ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入

ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入 - SAMTEC

Samtec FTR-110-03-G-D は、FTR シリーズ SMT マイクロヘッダです。このマイクロヘッダには、最も過酷な要件向けにロッククリップオプションが用意されています。用途: 最大80ピンまでの1列又は2列設計向けにオプションの極性化絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 定格電流: 3.1 A/ ピン

仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0043アズワン品番65-7678-66内容量1セット(46個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64167637FTR-110-03-G-D
39,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする