電磁式膜厚計 電磁式標準プローブ付き
本体SWT-NEO 電磁式プローブSFe-2.5のセット
鉄素地の膜厚測定が可能
耐熱プローブ
仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~2.5mm●表示分解能:0.1μm~●プローブ耐熱
アズワン品番67-2390-56
内容量1セット
測定用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64170148 | SWT-NEO-F(SFe-2.5) | 23697740 | SWT-NEO-F |
![]() |
電磁膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFE-2.5>) | サンコウ電子 | 1セット | ¥199,800 税込¥219,780 | 注文コードが変更になりました |