Optibelt
ポリウレタン 丸ベルト 1巻 25m入
仕様
●入数:1リール(25m入り)●カラー:緑●直径:12mm●最小プーリ径:115mm●長さ:25m●表面:ラフ●コード番号:238-9373
アズワン品番
65-7870-54
内容量
1巻(25m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64178329
RR 12 green-rough 88 Shore A
¥
134,000
¥
133,980
¥
147,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください